ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 先端直型 注文コード62934236 品番71ZJ-SA-0-IT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は先端など3種類から選べます 他の種類を見る

スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。
特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。
耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。

質量(g)16 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック 先端直型 先端幅(mm)0.7 全長(mm)135 適合チップA71ZJ 幅(mm)9 先端厚さ(mm)0.5 用途硬いチップが必要な精密作業に。 トラスコ品番207-0852 アズワン品番64-8386-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする