クリンビュー
車内どこでも清潔クリーナークロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62934237
品番
D-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
高級アルコール配合で速乾除菌。消臭効果。タバコヤニ手油油膜を除去。
用途
車の洗車
幅(mm)
140
高さ(mm)
225
奥行(mm)
22
危険物の類別
非危険物