ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62934245 品番 72ZJ-SA-0-IT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。
特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。
耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。

質量(g)16 材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック 先端先尖型 先端幅(mm)0.35 全長(mm)135 適合チップA72ZJ 幅(mm)9 先端厚さ(mm)0.35 用途硬いチップが必要な精密作業に。 トラスコ品番207-0853 アズワン品番64-8386-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする