曜日別特売
D-20 ダッシュボードくすんできたら クリンビュー 62934246

ダッシュボードくすんできたら

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62934246品番D-20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

抗菌剤防カビ剤配合。べトつかない自然な艶。皮膜がパーツを保護して劣化ひび割れ色褪せや帯電を防止します。

用途
車の洗車
幅(mm)95高さ(mm)215奥行(mm)60危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする