7ZJ-SA-0-IT ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek 62934254

7ZJ-SA-0-IT ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek 62934254
7ZJ-SA-0-IT ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ) Ideal-Tek 62934254

ESDセラミックピンセット(チップ交換タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端先曲型
内容量1本注文コード62934254品番7ZJ-SA-0-IT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

スイスで製造された高品質なESD対策仕様の商品です。
特許を取得した先端チップは高精度で完璧なタッチポイントを提供します。
耐高温性、耐摩耗性、耐腐食性、耐はんだ性に優れており、半導体や電子機器製造およびクリーンルーム、バイオテクノロジー、ナノテクノロジーでの使用に最適です。

用途
硬いチップが必要な精密作業に。
質量(g)15材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:ESDジルコニアセラミック先端先曲型先端幅(mm)0.7全長(mm)135適合チップA7ZJ幅(mm)11先端厚さ(mm)0.45トラスコ品番207-0854アズワン品番64-8387-72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする