Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
交換用セラミックチップ 交換チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62934279
品番
A72ZJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
交換用セラミックチップです。
質量(g)
3.5
材質/仕上
ESDジルコニアセラミック
先端
先尖型
先端幅(mm)
0.35
全長(mm)
45
適合本体
72ZJ-SA-0-IT
幅(mm)
6.5
先端厚さ(mm)
0.35
トラスコ品番
207-0856
アズワン品番
64-8397-69