Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
交換用セラミックチップ 交換チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62934288
品番
A7ZJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
交換用セラミックチップです。
質量(g)
1.5
材質/仕上
ESDジルコニアセラミック
先端
先曲型
先端幅(mm)
0.7
全長(mm)
40
適合本体
7ZJ-SA-0-IT
幅(mm)
15.0
先端厚さ(mm)
0.45
トラスコ品番
207-0857
アズワン品番
64-8397-71