Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62934349
品番
279CFR-SA-1-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
質量(g)
18
材質/仕上
本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
先端幅(mm)
2.0
全長(mm)
130
適合チップ
A279CF
幅(mm)
10
先端厚さ(mm)
1.15
用途
精密作業に。
トラスコ品番
207-0869
アズワン品番
64-8360-87