Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62934367
品番
2ACFR-SA-1-IT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
質量(g)
17
材質/仕上
本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
先端幅(mm)
2.0
全長(mm)
130
適合チップ
A2ACF
幅(mm)
10
先端厚さ(mm)
0.5
用途
精密作業に。
トラスコ品番
207-0871
アズワン品番
64-8361-53