Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
10
先端幅(mm)
0.7
アズワン品番
64-8371-08
注文コード
62934385
品番
3CFR-SA-1-IT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
この商品は
幅・先端幅・アズワン品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
質量(g)
17
材質/仕上
本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
先端幅(mm)
0.7
全長(mm)
130
適合チップ
A3CF
幅(mm)
10
先端厚さ(mm)
0.7
用途
精密作業に。
トラスコ品番
207-0873
アズワン品番
64-8371-08