スベールL-1

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード62934474 品番L-1-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

1..ケーブルと敷設部の接触摩擦抵抗が大幅に減少します。
2..無溶剤のためケーブルシースや管路に影響を及ぼしません。
3..肌に触れても問題がありません。
4..高粘度のシリコーンオイルを使用して液だれを少なくしています。
5..PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。

仕様
●動粘度(25℃):1000mm2
/s●密度(25℃):0.97
用途ケーブルの表面に塗布することにより、敷設部とケーブルとの接触摩擦抵抗が大幅に減少し、通線作業がスピーディーに出来ます。 形状液状(油性系) 容量(mL)420 引火点(℃)315 流動点-50℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「入線液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする