Ideal-Tek
Ideal-Tekの その他作業工具
Ideal-Tekの ピンセット
交換用プラスチックチップ 交換チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
62934489
品番
A2ACF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
トラスコ品番
207-0882
適合本体
2ACFR-SA-1-IT、2AXCFR-SA-1-IT
全長(mm)
40
材質/仕上
カーボンファイバープラスチック
質量(g)
1
先端厚さ(mm)
0.5
先端幅(mm)
2.0
アズワン品番
64-8397-09