交換用プラスチックチップ 交換チップ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1組(2個) 全長(mm)40 先端幅(mm)1.0 アズワン品番64-8396-55 注文コード62934498 品番A2CF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は全長・先端幅・アズワン品番など11種類から選べます 他の種類を見る

交換用プラスチックチップです。
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。

トラスコ品番207-0883 適合本体2CFR-SA-1-IT 全長(mm)40 材質/仕上カーボンファイバープラスチック 質量(g)1 先端厚さ(mm)0.5 先端幅(mm)1.0 アズワン品番64-8396-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする