曜日別特売
15401 コーキングカッター 井上工具 62934534

15401 コーキングカッター 井上工具 62934534
15401 コーキングカッター 井上工具 62934534
15401 コーキングカッター 井上工具 62934534
15401 コーキングカッター 井上工具 62934534

コーキングカッター

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(2本)注文コード62934534品番15401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659

古く傷んだコーキング除去に最適です。
作業が厄介なコーキング材の除去作業に、市販の電動ドライバーに装着して手軽に使用することができます。
カッター部分がプラスチック製のため、対象の素材を傷つけにくく、施工場所を限定しません。
平面タイプとコーナータイプの2種類入りです。

用途
外壁のコーキング落としに。
トラスコ品番194-8632セット内容平面用・コーナー用各1個材質ポリアミド炭素入り全長(mm)(平面、コーナー)75材質/仕上本体:ポリアミド炭素入り質量(g)6.5刃長(mm)(平面)12(コーナー)19アズワン品番64-8341-78刃径(mm)(平面)8(コーナー)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: コーキング除去
自動車・二輪車・自転車関連業

コンクリートにガリガリ当てて使ったら歯が無くなった(泣)
ステンレス面は傷が付く事も無く綺麗に仕上がった。
工具の特性(樹脂製)を考慮して使う事が肝要と改めて感じた。

2022-12-04
用途: サイディング目地のシール撤去
建設業・工事業

使用開始1分未満で根元から折れて使い物にならなかった。
二度と買わない。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする