インガソール・ランド
インガソール・ランドの 締付・穴あけ(空圧工具)
インガソール・ランドの エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62934568
品番
231C-AP
参考基準価格(税別)
¥68,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
小型・軽量・高トルクです。
重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。
用途
造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。
トラスコ品番
206-4016
セット内容
本体のみ
全長(mm)
185
材質/仕上
アルミニウム
質量(kg)
2.63
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
空気消費量(m
3
/min)
0.12
最大締付トルク(N・m)
803
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
18
ホース取付口
NPT1/4
排気方向
前方
ハンマータイプ
ツインハンマー