リス
モジュールコンテナー タイプA用フタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(60個)
1個
1セット(45個)
1セット(60個)
適合
HC-16・23・35用
HC-16・23・35用
HC-44・64用
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(60個)
注文コード
62934587
品番
HC-16・23・35 フタ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
適合
HC-16・23・35用
色
クリアー
材質
PP
寸法(mm)
519×363×35
タイプ
A
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません