商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
SX550 550VA/330W 矩形波 常時商用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934867
品番
SX550UJP
参考基準価格(税別)
¥13,060
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
SX550UJP
用途
ブリック型UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
3
本体寸法(mm)奥行
81
定格出力容量(VA)
550
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
147
本体幅(mm)
249
定格出力容量(W)
330
注意
※設置スペースを取らないコンパクトなUPS