商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
CPJ500 500VA/300W 正弦波 常時商用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934885
品番
CPJ500
参考基準価格(税別)
¥24,680
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
CPJ500
用途
液晶画面付正弦波UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx6
本体質量(kg)
4.1
本体寸法(mm)奥行
278
定格出力容量(VA)
500
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
165
本体幅(mm)
92
定格出力容量(W)
300
注意
※小型ながら液晶画面付UPS