商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
PR1000 1000VA/750W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック1U/タワー兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934964
品番
PR1000LCDRT1UJP
参考基準価格(税別)
¥101,640
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
PR1000LCDRT1UJP
用途
1Uラックマウント型UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx7
本体質量(kg)
16.3
本体寸法(mm)奥行
397
定格出力容量(VA)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
44
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
750
注意
※1Uラックマウントが可能なUPS