商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
PR1500 2U 1200VA/1200W 正弦波 ラインインタラクティブ ラック2U/タワー兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62934980
品番
PR1500RTXL2UJP
参考基準価格(税別)
¥130,680
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
PR1500RTXL2UJP
用途
2Uラックマウント型UPS
仕様
●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8
本体質量(kg)
30.7
本体寸法(mm)奥行
500
定格出力容量(VA)
1200
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
86.5
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
1200
注意
※2Uラックマウントが可能なUPS