商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)本体
200V入出力 OL6000 6,000VA/6,000W 正弦波 常時インバーター ラック2U/タワー兼用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935050
品番
OL6KERTHD
参考基準価格(税別)
¥770,000
販売価格(税込)
¥692,780
販売価格(税別)
¥
629,800
バスケットに入れる
OL6KERTHD
用途
200V入出力常時インバータUPS
仕様
●IEC C13x4:出力形状-2●IEC C19x2:出力形状-3●NEMAL6-30P:出力形状-1●入力形状:端子台
本体質量(kg)
42
本体寸法(mm)奥行
720
定格出力容量(VA)
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
86.5
本体幅(mm)
433
定格出力容量(W)
6000
注意
※200V入出力対応の常時インバータUPS