商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
OL1000/1500用増設バッテリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935077
品番
BP36V60ARTJP
参考基準価格(税別)
¥130,680
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
BP36V60ARTJP
用途
OL1000/1500用増設バッテリ
仕様
●バッテリ個数:3個●入力形状:NEMA5-15P
本体質量(kg)
23
本体寸法(mm)奥行
430
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
83
本体幅(mm)
433
注意
※OL1000RTJP及びOL1500JPバックアップ時間延長用増設バッテリ