商品全体画像-1
CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
OL2200/3000用増設バッテリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935086
品番
BP72V60ARTJP
参考基準価格(税別)
¥203,280
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
BP72V60ARTJP
用途
OL2200/3000用増設バッテリ
仕様
●バッテリ個数:6個●入力形状:NEMA5-15P
本体質量(kg)
44
本体寸法(mm)奥行
600
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
83
本体幅(mm)
433
注意
※OL2200RTJP及びOL3000RTJPバックアップ時間延長用増設バッテリ