CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
CP900/CP1200用バッテリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935095
品番
RBP0049
参考基準価格(税別)
¥28,750
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
RBP0049
用途
CP900/1200用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:2個
本体質量(kg)
5.6
本体寸法(mm)奥行
202
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
66
本体幅(mm)
152
注意
※CP900SWJP及びCP1200SWJP用交換バッテリ