CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
CP750用バッテリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935104
品番
RBP0053
参考基準価格(税別)
¥20,320
販売価格(税込)
¥19,998
販売価格(税別)
¥
18,180
バスケットに入れる
RBP0053
用途
CP750用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:1個
本体質量(kg)
2.8
本体寸法(mm)奥行
151
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
100
本体幅(mm)
65
注意
※CP750SWLTJP用交換バッテリ