PR750用バッテリパック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935120 品番RBP0054
参考基準価格(税別)¥31,680 販売価格(税込) ¥31,218
販売価格(税別)
28,380

RBP0054

用途PR750用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:2個 本体質量(kg)5.6 本体寸法(mm)奥行151 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)104 本体幅(mm)132
注意
※PR750JP用交換バッテリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする