CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
PR1000用バッテリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935129
品番
RBP0060
参考基準価格(税別)
¥38,320
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
RBP0060
用途
PR1000用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:2個
本体質量(kg)
7.9
本体寸法(mm)奥行
196
バッテリー容量(Ah)
12
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
104
本体幅(mm)
151
注意
※PR1000JP用交換バッテリ