CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
PR1500用バッテリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935138
品番
RBP0050
参考基準価格(税別)
¥47,920
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
RBP0050
用途
PR1500用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:2個
本体質量(kg)
12.4
本体寸法(mm)奥行
152
バッテリー容量(Ah)
17
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
174
本体幅(mm)
181
注意
※PR1500JP用交換バッテリ