CPJ1200用バッテリパック

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935147 品番RBP0122
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥28,750 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

RBP0122

用途CPJ1200用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:2個 本体質量(kg)5.5 本体寸法(mm)奥行130 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)94 本体幅(mm)151
注意
※CPJ1200用交換バッテリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする