PR1000LCDRT1UJP用バッテリパック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935156 品番RBP0093
参考基準価格(税別)¥52,280 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

RBP0112

用途PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ 仕様バッテリ個数:4個 本体質量(kg)5.81 本体寸法(mm)奥行305 バッテリー容量(Ah)9 バッテリー電圧(V)6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体高さH(mm)36 本体幅(mm)203
注意
※PR1000LCDRT1UJP用交換バッテリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする