CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
PR1500RTXL2UJP用バッテリパック
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935165
品番
RBP0129
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥58,080
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
RBP0129
用途
PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:4個
本体質量(kg)
10.9
本体寸法(mm)奥行
314
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
67
本体幅(mm)
207
注意
※PR1500RTXL2UJP用交換バッテリ