CyberPower
CyberPowerの 電源(制御機器)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)
CyberPowerの 無停電電源装置(UPS)バッテリー
OL2200/3000用バッテリパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935190
品番
RBP0076
参考基準価格(税別)
¥111,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
RBP0076
用途
OL2200/3000用交換バッテリ
仕様
バッテリ個数:6個
本体質量(kg)
16.54
本体寸法(mm)奥行
440
バッテリー容量(Ah)
9
バッテリー電圧(V)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体高さH(mm)
65
本体幅(mm)
206
注意
※OL2200RTJP及びOL3000RTJP用交換バッテリ