PNT-63DTGT LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売) PRO standard(プロスタンダード) 62935199 PNT-63DTGT LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売) PRO standard(プロスタンダード) 62935199

LEDペンタゴンGT替球 暖色タイプ(電球色) 電球のみ(作業灯本体別売)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935199 品番PNT-63DTGT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

広範囲に照射できるLED替球。目にやさしく暖かみのある色合いの電球色。5枚の羽根が最大90度可動し、照射方向を調整できる。市販の作業灯(口金E26)に取付可能(一部取付できない場合あり)。雑音対策品(ラジオ等の雑音を軽減)。

用途夜間作業・屋内作業時の照明用。 仕様●電球の羽根を広げた時の最大径(mm):380●電球の羽根を折りたたみ時最小径(mm):130 全長(mm)170 質量(g)約440 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 口金E26 定格寿命(時間)約40000 色温度(K)3000 使用場所室内 明るさ(Lm)6000 電球の種類LED 照射角度(°)最大300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする