8601-180 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935374 8601-180 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935374 8601-180 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935374 8601-180 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935374

プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62935374 品番 8601-180
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

用途つかむ・締める・曲げる作業に。 トラスコ品番195-5264 全長(mm)180 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(亜鉛合金メッキ処理済) 質量(g)230 最大口開き(mm)40 ハンドルプラスチックコート 調整方法15段階 アズワン品番64-8391-28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする