8601-300 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935383 8601-300 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935383 8601-300 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935383 8601-300 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935383 8601-300 プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付) KNIPEX(クニペックス) 62935383

プライヤーレンチ ソフトプラスチックハンドル(亜鉛メッキ・すべり止め付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62935383 品番 8601-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。
プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。
つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。
特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。
ハンドルを握る力が10倍になってアゴに加わります。
プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。
プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。

用途つかむ・締める・曲げる作業に。 トラスコ品番207-4959 全長(mm)300 材質/仕上クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済) 質量(g)645 最大口開き(mm)68 ハンドル梨地プラスチックコート 調整方法24段階 アズワン品番64-8391-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする