KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
KNIPEX(クニペックス)の プライヤ
KNIPEX(クニペックス)の ノーズプライヤ
メカニックプライヤー グリップ:コンフォート・落下防止ツール付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
62935408
品番
3835-200T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
負荷のかかるつかみ、曲げ作業に最適なヘッド・先端部の強度を持つプライヤーです。
掴み面はクロスメッシュの刻み目が付けられています。
曲げの作業に特化した先端です。
用途
掴み、曲げ作業に。
仕様
落下防止用ひも取付穴有り
トラスコ品番
195-5250
全長(mm)
200
材質/仕上
バナジウム電気鋼
質量(g)
205
先端
波形曲爪
先端寸法(mm)
3.0×2.5
アズワン品番
64-8370-76
色(グリップ)
赤・青