9010-185 パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 62935514 9010-185 パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 62935514 9010-185 パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 62935514 9010-185 パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 62935514 9010-185 パイプカッター KNIPEX(クニペックス) 62935514

パイプカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 62935514 品番 9010-185
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。
パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。
オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。

トラスコ品番207-4963 全長(mm)185 材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼 質量(g)185 切断能力(mm)4〜20 替刃仕様標準:9029-01 アズワン品番64-8392-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする