KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 水道・空調配管用工具
KNIPEX(クニペックス)の 配管カッター
KNIPEX(クニペックス)の チューブカッター
パイプカッター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
62935523
品番
9025-185
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。
パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。
オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
トラスコ品番
207-4964
全長(mm)
185
材質/仕上
本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼
質量(g)
175
切断能力(mm)
12〜25
替刃仕様
標準:9029-01
アズワン品番
64-8393-06