パイプカッター チュービックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード62935539 品番9031-02BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

外径Φ6〜35mm(1/4〜1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。
刃の調整は片手でスライドさせるだけです。
切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。

トラスコ品番207-4965 全長(mm)260 材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼 質量(g)375 肉厚(mm)最大2 替刃仕様標準:9039-02V01 アズワン品番64-8393-07 切断能力(inch[mm])1/4〜1 3/8(6〜35)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする