KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)の 水道・空調配管用工具
KNIPEX(クニペックス)の 配管カッター
KNIPEX(クニペックス)の チューブカッター
パイプカッター替刃 替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935548
品番
9039-02V01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
銅、真鍮、ステンレス管
トラスコ品番
207-4966
適合機種
9031-02BK
セット内容
ニードルベアリング、クイックリリースアクセル
材質/仕上
高品質ボールベアリング鋼
質量(g)
8
アズワン品番
64-8393-12