古河薬品工業
古河薬品工業の ボディー用
古河薬品工業の カーコーティング/ワックス
古河薬品工業の クリーナー&ワックス(液体)
門型洗車機専用Kワックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935593
品番
21213
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
カルナバ配合、柔らかい艶と手触りをボディに与えます。
配管の詰まりを抑制した設計です。
用途
洗車機用ワックス。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番
177-8779
セット内容
ノズル
材質/仕上
カルナバロウ、固形パラフィン、鉱油、陽イオン系界面活性剤
質量(kg)
21
容量(L)
20
液色
黄色
アズワン品番
64-8349-18
危険物の類別
非危険物