門型洗車機専用Kシャンプー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935618 品番21-212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

強力な洗浄力で汚れをしっかり落とします。
汚れの洗浄と同時に下地を作ります。
泡切れをよくし、現在主流の節水機に対応しています。

用途
洗車機用洗剤。
自動車ボディ用。(業務用)
トラスコ品番177-8773 セット内容ノズル 材質/仕上直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(C=10〜14)、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防腐剤 質量(kg)21 容量(L)20 アズワン品番64-8349-17 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする