撥水ウォッシャー液 -30℃ 2L

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62935645 品番12-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ウォッシャーするだけでフロントガラスを撥水コーティングし、雨を瞬時に弾きます。
ウォッシャー液の主成分に不純物を取り除いた超純水を使用しています。
液跡の固着防止効果で、フロントガラスやボディについた液跡が水洗いでも簡単に洗い流せます。
レベリング効果で施工済みの撥水コーティング被膜を補修・保護し、撥水効果を長持ちさせます。
原液凍結温度が-30℃ですので、冬季や寒冷地でも安心してお使いいただけます。

用途自動車窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液。 トラスコ品番194-8710 セット内容注入済みシール 材質/仕上超純水、メタノール(32〜34wt%)、界面活性剤、シリコーン 容量(mL)2000 質量(g)1950 容量(L)2 アズワン品番64-8332-92 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62935645
2025-12-10
用途:
通常ウォッシャーとして

ガラスやボディーに白筋が残らないのと寒冷地用としても使っています 原液でも筋残らないので助かります

対象商品:
62935645
2025-09-07
用途:
自動車のウインドウォッシャー液に使用

塗装面への残りも無く、具合良く使用しています。寒冷地への対応はまだわかりません。

対象商品:
62935645
2021-07-03
用途:
自動車ガラス撥水

リーズナブルな価格で効果も十分。
寒冷地でも安心の-30℃仕様。
普通のウォッシャー液入れるならこっちの方がお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする