曜日別特売
SK-01-OM015 ブローバイガスフィルター(産業機械用) シバタ(フォークリフト) 62935734

ブローバイガスフィルター(産業機械用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
62935734
品番
SK-01-OM015
参考基準価格(税別)¥4,250販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-2/T003(CREVO 250 G3)(エンジン)6M60、(メーカー)タダノ(型式)GR-250N-3/T007(CREVO 250 G3α)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、

用途
主な適合純正品番(タダノ)363-613-75010(加藤)119-52800100相当品
高さ(mm)
75
外径(mm)
71
内径(mm)
26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする