MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 充電工具 本体
MAX(マックス)[事務用品・工具]の タッカー/ネイラ/鉄筋結束機
充電式タッカ(10Jステープル)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62935758
品番
TJ-25/10J-BC/1850A
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
用途
下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。
トラスコ品番
195-0084
セット内容
本体・電池パック1個(JP-L91850A)・充電器(JC-925A)、電池パック(LP-L91850A)、充電器(JC-925A)、保護メガネ、キャリングケース
幅(mm)
80
全長(mm)
265
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
221
アズワン品番
64-8724-49
適合ステープル長さ(mm)
13〜25
適合ステープル肩幅(mm)
10