PJ-CS61CDP-BC/1850A 充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ MAX(マックス)[事務用品・工具] 62935776

充電式防じん兼用丸のこ(木工用・18V) 165mm用防じん丸ノコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード62935776品番PJ-CS61CDP-BC/1850A
参考基準価格(税別)¥90,900販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980

強靭な耐環境性能「MAX IEGS」を取得、電子部品の防水・防塵対策により厳しい社内基準をクリアしました。
着脱式ダストボックスで使いたいときだけ防塵丸のこになります。
165チップソーで最大切込深さ66mmです。
逆傾斜5°切断が可能です。

用途型枠用合板の切断、フロアの張り替え切断に。トラスコ品番195-0354セット内容充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91850A)、のこ刃(チップソー)、六角棒スパナ5、ソフトバック質量(kg)3.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100アズワン品番64-8639-98切込深さ(mm)(45°時)44切込深さ(mm)(90°時)66適合チップソー(外径×穴径)(Φmm)160~165×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする