カシムラ
カシムラの トラック外装・ボディーパーツ
カシムラの トラック用ミラー
カシムラの トラック用アンダーミラー
200アンダーミラーH 黒
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62935795
品番
KU70-410B-12
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
仕様
曲率:180R
材質
樹脂フィルム積層鋼板
取付
H型バンド式
外径(Φmm)
210
取付寸法(mm)
Φ12