タフモバイルコーダー V6

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62935944 品番FT-V6-X064C
参考基準価格(税別)¥27,091 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

自転車・バイク・車・セキュリティ対応するモバイルレコーダーです。自転車やバイク走行中、警備巡回中での万が一に備えて瞬間を逃さず録画可能、その場で再生できます。
車やホームセキュリティでも使用できるようドラレコと監視カメラの録画機能を満載。
IP67防塵防水テストクリアの丈夫なボディとメカニズム設計で様々な使用環境に対応します。フルHDで明暗の差が大きい場所でも鮮明な高画質リアルな色彩の記録が可能です。
Wi-Fiで接続してリモートモニタリング・録画データDLなど便利にお使いいただけます。

仕様●(本体スペック)防塵防水:IP67、液晶サイズ:2インチ480×360IPSカラー液晶、内蔵メモリー:SAMSUNG Class10 UHS-I microSD PRO Endurance、言語:日本語・英語、OS対応:Windows XP以上、 Mac 10.5 以上、スマホAndroid/iOS対応●ビデオ形式:H264圧縮方式、MOV●解像度/フレーム数:1920x1080P/30、1280x720P/60、1280x720P/30、848x480P/30 質量(g)175 電源入力DC5V1A〜2A、電池4200mAh内蔵リチウムバッテリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×37×90 液晶サイズ2インチ バッテリー容量(Ah)4.2 画素数録画画素数:200万画素 外部接続USB端子、充電またはPC接続用 カメラ仕様センサー:2MP CMOS SONY323、DPS:MSTAR MSC8328、レンズ:F値1.8、広角度135°、赤外線:IRフィルター:夜間3mまで人顔確認、10mまで輪郭確認可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする