曜日別特売
SH-AS300B アームストッパーI型 面付/高受 NewHikari 62935977

 

SH-AS300B アームストッパーI型 面付/高受 NewHikari 62935977
SH-AS300B アームストッパーI型 面付/高受 NewHikari 62935977

アームストッパーI型 面付/高受

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1台注文コード62935977品番SH-AS300B
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです。
扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です。

用途床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具です。質量(g)203材質/仕上ステンレス(SUS304)セット内容皿タッピンねじ4×25:4 本、ステンレス皿タッピングねじ4×25:4本シルバー幅(mm)23奥行(mm)312~549高さ(mm)10.2トラスコ品番194-9912アズワン品番64-8684-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする