画像準備中

スライドロックアルミカラビナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 オレンジ トラスコ品番126-1806 注文コード62936004 品番NI04037
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥780
この商品は色・使用荷重・トラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

軽量でカラーバリエーションも豊富なアルミカラビナーです。
シンプルな形状のD型カラビナーのゲートについたスライダーを上下させてロックできる、セキュリティ性の高いタイプです。

トラスコ品番126-1806 長さ(mm)44 幅(mm)28 厚さ(mm)10 材質/仕上アルミニウム、ステンレス、プラスチック オレンジ 質量(g)4 耐荷重(kg)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする